スケーター
ダイカット 小物ケース サンリオ
ダイカットのかわいい小物ケース
小物収納に便利なミニケース
中は4つに仕切られていて使いやすい!
手のひらサイズなので携帯・持ち運びしやすい
薬やアクセサリーなど小物の仕分け収納に最適
材質
ポリプロピレン
仕切板
4
仕切数(個)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31651875
TLDK1
92×80×22
ホワイト
ハローキティ
¥400
取扱い終了
31651884
TLDK1
114×77×22
ピンク
マイメロディ
¥400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください