全国家庭用品卸商業協同組合
ソフトピンチ
Tシャツ、下着や靴下など洗濯ばさみの跡がつかないソフトタイプ
ソフトにはさみながらも衣類をしっかり固定
ランジェリーやTシャツに跡をつけずに使えます
洗濯以外にも袋止めや書類ピンチとしても
お徳用100個組
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:スチール
付属品
100個セット
寸法(mm)
ピンチ:60
入数(個)
100
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31653083
-
¥
815
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください