曜日別特売

PVCショートブーツ JKP-102

PVCショートブーツ JKP-102 - ジェイワークスプランニング
(1件のレビュー)

一体成型で丈夫なPVC長靴

用途一般作業用長靴形状ミドルカット材質(アッパー)塩化ビニル樹脂種類作業靴材質(ソール)塩化ビニル樹脂靴タイプ半長靴内容量1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により樹脂の変形がおこります。
※油の引いてある場所でのご使用は避けてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、本体は劣化しやすくなるので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は、ご使用後に中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
※この長靴PVC樹脂製です。極端な低温下(-20度以下)でのご使用は避けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31841067JKP-10223チェックグリーン
オープン
取扱い終了
31841076JKP-10223.5チェックグリーン
オープン
取扱い終了
31841085JKP-10224チェックグリーン
オープン
取扱い終了
31841094JKP-10224.5チェックグリーン
オープン
取扱い終了
31841103JKP-10225チェックグリーン
オープン
取扱い終了
31841119JKP-10223チェックレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
31841128JKP-10223.5チェックレッド
オープン
取扱い終了
31841137JKP-10224チェックレッド
オープン
取扱い終了
31841146JKP-10224.5チェックレッド
オープン
取扱い終了
31841155JKP-10225チェックレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31841076
2020-05-01
用途: 軽微な農作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

まるごと合成樹脂なので、履き心地は今一つですが、安くて作業用としては十分です。
履き心地はカップインソールを入れると改善されます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする