曜日別特売

iPad Pro 10.5インチ 薄型・軽量フラップケース 「PRIME SLIM」 スタンド機能

iPad Pro 10.5インチ 薄型・軽量フラップケース 「PRIME SLIM」 スタンド機能 - LEPLUS
(3件のレビュー)

シリーズ最軽量、従来より約20%軽量化!/特殊加工素材を採用し、軽量化を実現/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞に最適なスタンド機能

対応機種iPad Pro 10.5inch特性スタンド機能・ポケット付・軽量・カード収納内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31702738LP-IPP10LSBKブラック
3,685
取扱い終了
31702747LP-IPP10LSCAキャメル
3,685
取扱い終了
返品不可
31702756LP-IPP10LSNVネイビー
3,685
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 既存のものと交換のため
サービス業

安価で手に入れることができました。
モノタローさんの品揃えは素晴らしい。

2023-02-06
用途: Ipad pro 5-6 geration 9.7 inch Leplus スカていますです
その他業種

私の息子と私はこの同じ製品を使用していますが、とても良いです。とてもいいもの。
ありがとうございます^ ^

対象商品 : 31702738
2023-05-18
用途: ベットでの使用がメイン
その他業種

カバー開閉による自動ロック/ロック解除には対応していませんのでご注意を!
ちゃんと記載して欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする