観葉植物 パキラ 8号 ねじり リブバスケットNatural and Black 付き 【贈答用 名入れ】

観葉植物 パキラ 8号 ねじり リブバスケットNatural and Black 付き 【贈答用 名入れ】 - HitoHana(ひとはな)
用途お祝い・ギフトにサイズ8号高さ(cm)110~130、140鉢カバー Rib Basket(リブバスケット) 8号鉢用 Natural and Black植物名パキラ樹形ねじり内容量1鉢
注意
※仕入先や仕入れ時期により高さや樹形が写真とは異なる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31668334pachira-59
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

贈答用 生花・観葉植物」にはこんなカテゴリがあります

胡蝶蘭
胡蝶蘭
贈答用 生花・観葉植物パキラ
贈答用 生花・観葉植物パキラ
贈答用 生花・観葉植物ユッカ
贈答用 生花・観葉植物ユッカ
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ コンシンネ
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ コンシンネ
贈答用 生花・観葉植物カポック(シェフレラ)
贈答用 生花・観葉植物カポック(シェフレラ)
贈答用 生花・観葉植物ポトス
贈答用 生花・観葉植物ポトス
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ 幸福の木
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ 幸福の木
贈答用 生花・観葉植物シェフレラ アンガスティフォリア
贈答用 生花・観葉植物シェフレラ アンガスティフォリア
贈答用 生花・観葉植物オーガスタ
贈答用 生花・観葉植物オーガスタ
贈答用 生花・観葉植物アレカヤシ
贈答用 生花・観葉植物アレカヤシ
贈答用 生花・観葉植物シュロチク(棕櫚竹)
贈答用 生花・観葉植物シュロチク(棕櫚竹)
贈答用 生花・観葉植物サンスベリア
贈答用 生花・観葉植物サンスベリア
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ ワーネッキー レモンライム
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ ワーネッキー レモンライム
贈答用 生花・観葉植物エバーフレッシュ
贈答用 生花・観葉植物エバーフレッシュ
贈答用 生花・観葉植物フィカス アルテシーマ
贈答用 生花・観葉植物フィカス アルテシーマ
贈答用 生花・観葉植物フィカス ベンガレンシス
贈答用 生花・観葉植物フィカス ベンガレンシス
贈答用 生花・観葉植物フィカス ナナ
贈答用 生花・観葉植物フィカス ナナ
贈答用 生花・観葉植物フィカス ウンベラータ
贈答用 生花・観葉植物フィカス ウンベラータ
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ ミリオンバンブー(幸運の竹)
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ ミリオンバンブー(幸運の竹)
贈答用 生花・観葉植物オリーブの木
贈答用 生花・観葉植物オリーブの木
贈答用 生花・観葉植物フィカス ベンジャミン
贈答用 生花・観葉植物フィカス ベンジャミン
贈答用 生花・観葉植物モンステラ
贈答用 生花・観葉植物モンステラ
贈答用 生花・観葉植物ツピダンサス
贈答用 生花・観葉植物ツピダンサス
贈答用 生花・観葉植物アンスリウム
贈答用 生花・観葉植物アンスリウム
贈答用 生花・観葉植物クワズイモ
贈答用 生花・観葉植物クワズイモ
贈答用 生花・観葉植物ケンチャヤシ
贈答用 生花・観葉植物ケンチャヤシ
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ ソング オブ インディア
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ ソング オブ インディア
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ ナビー
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ ナビー
贈答用 生花・観葉植物シマトネリコ
贈答用 生花・観葉植物シマトネリコ
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ パラオ
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ パラオ
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ コンパクター
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ コンパクター
贈答用 生花・観葉植物旅人の木
贈答用 生花・観葉植物旅人の木
贈答用 生花・観葉植物アガベ
贈答用 生花・観葉植物アガベ
贈答用 生花・観葉植物ストレリチア (ストレチア) レギネ
贈答用 生花・観葉植物ストレリチア (ストレチア) レギネ
贈答用 生花・観葉植物ガジュマル
贈答用 生花・観葉植物ガジュマル
贈答用 生花・観葉植物ボトルツリー
贈答用 生花・観葉植物ボトルツリー
贈答用 生花・観葉植物クルシア ロゼア プリンセス
贈答用 生花・観葉植物クルシア ロゼア プリンセス
贈答用 生花・観葉植物トックリラン
贈答用 生花・観葉植物トックリラン
贈答用 生花・観葉植物月桂樹
贈答用 生花・観葉植物月桂樹
贈答用 生花・観葉植物フランスゴムの木
贈答用 生花・観葉植物フランスゴムの木
贈答用 生花・観葉植物フェニックスロベレニー
贈答用 生花・観葉植物フェニックスロベレニー
贈答用 生花・観葉植物アマゾンオリーブ (ムラサキフトモモ)
贈答用 生花・観葉植物アマゾンオリーブ (ムラサキフトモモ)
贈答用 生花・観葉植物コーヒーの木
贈答用 生花・観葉植物コーヒーの木
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ コンシンネ レインボー
贈答用 生花・観葉植物ドラセナ コンシンネ レインボー
贈答用 生花・観葉植物柱サボテン
贈答用 生花・観葉植物柱サボテン
贈答用 生花・観葉植物フィカス バーガンディ
贈答用 生花・観葉植物フィカス バーガンディ
贈答用 生花・観葉植物カラテア マコヤナ
贈答用 生花・観葉植物カラテア マコヤナ
贈答用 生花・観葉植物テーブルヤシ
贈答用 生花・観葉植物テーブルヤシ
贈答用 生花・観葉植物シルクジャスミン
贈答用 生花・観葉植物シルクジャスミン
贈答用 生花・観葉植物コルディリネ (コルジリネ) レッドスター
贈答用 生花・観葉植物コルディリネ (コルジリネ) レッドスター
贈答用 生花・観葉植物ユーカリ
贈答用 生花・観葉植物ユーカリ
贈答用 生花・観葉植物サンスベリア スタッキー
贈答用 生花・観葉植物サンスベリア スタッキー
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする