曜日別特売

テキスタイル下敷 A5

テキスタイル下敷 A5 - 共栄プラスチックテキスタイル下敷 A5 - 共栄プラスチックテキスタイル下敷 A5 - 共栄プラスチックテキスタイル下敷 A5 - 共栄プラスチックテキスタイル下敷 A5 - 共栄プラスチックテキスタイル下敷 A5 - 共栄プラスチックテキスタイル下敷 A5 - 共栄プラスチック

光と自然を感じ、豊かなカラーとデザインを楽しむをテーマにカラー、質感、使いやすさを融合して文具に独自の北欧テキスタイルのしたじきが生まれました。
長く暗い冬を越え、あふれる夏の光を大切にする北欧の国々。
そこから生まれ、豊かな色彩や自然をモチーフにした柄は、暮らしの中の文具へと姿を変え、素敵なデスクを演出してくれます。
シンプルながらかわいらしく美しい色合いを活かし、上品で落ち着いたイメージを持ち合わせているのが特長です。

用途柔らかで落ち着いたイメージを与えてくれる梨地生地でできているためお部屋に飾るインテリアアート等にも適しています。サイズA5材質ポリプロピレン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.6生地クリアマット内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31709099TS-A5-06デザイン06
180
169
186(税込)
4日以内出荷
31709108TS-A5-07デザイン07
180
169
186(税込)
9日以内出荷
31709117TS-A5-08デザイン08
180
169
186(税込)
5日以内出荷
31709135TS-A5-10デザイン10
210
199
219(税込)
3日以内出荷
31709144TS-A5-11デザイン11
210
199
219(税込)
4日以内出荷
31709153TS-A5-12デザイン12
210
199
219(税込)
4日以内出荷
31709169TS-A5-13デザイン13
210
199
219(税込)
4日以内出荷
31709126TS-A5-09デザイン09
180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする