曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N - ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N - ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31739314G3L18N5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
34,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739339G3L18N10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
31,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739357G3L18N15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
31,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739375G3L18N20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
31,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739393G3L18N25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
31,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739418G3L18N30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
31,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739436G3L18N40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
31,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739454G3L18N50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
31,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739479G3L18N5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
37,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739497G3L18N10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
34,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739515G3L18N15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
34,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739533G3L18N20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
34,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739558G3L18N25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
34,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739305G3L18N5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--脚取付----
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739323G3L18N10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--脚取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739348G3L18N15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--脚取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739366G3L18N20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--脚取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739384G3L18N25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--脚取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739409G3L18N30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--脚取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739427G3L18N40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--脚取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739445G3L18N50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--脚取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739463G3L18N5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--脚取付----
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739488G3L18N10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--脚取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739506G3L18N15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--脚取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739524G3L18N20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--脚取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31739549G3L18N25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--脚取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする