Panasonic(パナソニック)
A型 アウトレットブッシング
質量(kg)
0.01
種類
A型
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
13.6
寸法W(mm)
29.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818195
DZA153KE
ミルキーホワイト
¥
205
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818213
DZA153KW
ホワイト
¥
205
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
31818204
DZA153KH
オイスターグレー
¥
129
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください