Panasonic(パナソニック)
A型ティー 後付け型
タイプ
後付け型
形状
ティー
質量(kg)
0.05
種類
A型
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
64
寸法W(mm)
28
寸法R(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818229
DZA137E
ミルキーホワイト
¥
345
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818238
DZA137W
ホワイト
¥
345
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください