Panasonic(パナソニック)
A型フラットエルボ 後付け型
タイプ
後付け型
形状
フラットエルボ
質量(kg)
0.03
種類
A型
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
28
寸法R(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818247
DZA129E
ミルキーホワイト
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818256
DZA129W
ホワイト
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください