Panasonic(パナソニック)
A型フリージョイント 連結・後付兼用
タイプ
ケーブル工事専用
仕様
連結・後付け兼用
形状
フリージョイント
質量(kg)
0.01
種類
A型
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818265
DZA177E
170
20
ミルキーホワイト
¥
535
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818283
DZA177W
170
20
ホワイト
¥
535
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
31818274
DZA177H
170
20
オイスターグレー
¥
330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください