Panasonic(パナソニック)
B型ティー 後付け型
タイプ
後付け型
形状
ティー
質量(kg)
0.13
種類
B型
寸法H(mm)
21.5
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
92
寸法W(mm)
43.4
寸法R(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818299
DZB237E
ミルキーホワイト
¥
845
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818308
DZB237W
ホワイト
¥
845
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください