Panasonic(パナソニック)
C型 セパレータ L=1800
材質
硬質塩化ビニル製
仕様
ケーブル工事専用
形状
セパレータ
幅(mm)
23
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
15.5
種類
C型
寸法L(mm)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818369
DZC308
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください