Panasonic(パナソニック)
C型エンドキャップ(フィードイン兼用)
タイプ
フィードイン兼用
仕様
ケーブル工事専用
形状
エンドキャップ
質量(kg)
0.15
種類
C型
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
31.4
寸法W(mm)
62.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818378
DZC357E
ミルキーホワイト
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818387
DZC357W
ホワイト
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください