Panasonic(パナソニック)
C型ティー 後付け型
タイプ
後付け型
形状
ティー
質量(kg)
0.22
種類
C型
寸法H(mm)
31.4
寸法L1(mm)
170
寸法L2(mm)
116
寸法W(mm)
62.8
寸法R(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818405
DZC337W
ホワイト
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818396
DZC337E
ミルキーホワイト
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください