Panasonic(パナソニック)
塗装中型四角コンクリートボックス
寸法(mm)
102
質量(kg)
1.2
寸法H(mm)
100
板厚(mm)
2
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
G16(C19)×1・G22(C25)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822754
DS3402B
¥2,170
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください