BUSICOM(ビジコム)
感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (20巻)
幅(mm)
80
種別
感熱紙
タイプ
普通保存
外径×内径(Φmm)
80×12
紙厚(μm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20巻)
全8種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
クリーム
ピンク
水色
紫
緑
赤
青
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31817976
ST8080C-20K-aka
赤
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31817985
ST8080C-20K-ao
青
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31817994
ST8080C-20K-cream
クリーム
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31818003
ST8080C-20K-midori
緑
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31818019
ST8080C-20K-mizu
水色
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31818028
ST8080C-20K-mura
紫
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31818037
ST8080C-20K-orange
オレンジ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31818046
ST8080C-20K-pink
ピンク
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540