TAMIYA(タミヤ)
OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツ
ノーマル380モーターに比べ、回転数とトルクを高めたチューンナップモーターです。
380モーター搭載車の走りをいっそう楽しくします。RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシに使用可能。
用途
模型用モータ-
適合
RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシ(380モーター搭載でピニオンギヤが交換できるシャーシ)
種類
汎用モーター
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24900(7.2V)
最大トルク(g・cm)
129(7.2V)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31841889
54393
直流
6.6~7.2
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください