曜日別特売

丸のこ アルミベース ブレーキ付

丸のこ アルミベース ブレーキ付 - HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ アルミベース ブレーキ付 - HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ アルミベース ブレーキ付 - HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ アルミベース ブレーキ付 - HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ アルミベース ブレーキ付 - HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ アルミベース ブレーキ付 - HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ アルミベース ブレーキ付 - HiKOKI(旧:日立工機)
(11件のレビュー)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。

消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20内容量1台
注意
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください
※取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
切込深さ(mm)(90°時)
切込深さ(mm)(45°時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31841907FC6MA31650~570~38
17,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
31841916FC7MA31900~680~46
22,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31841907
2024-02-14
用途: 木材を切るのに使ってます
山本建設建設業・工事業

手軽な大きさで使いやすいし音も静かで
品物が届くのも早くて梱包の仕方が最高です。
電気ノコと刃がセットでしたら良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31841916
2024-03-08
用途: 木材の現場引き割り作業
神稲建設株式会社建設業・工事業

柱材が2回の回し切で切れる、重量的に下のサイズの物より
重いが仕方ない。

対象商品 : 31841916
2022-12-15
用途: トラック荷台のボデー貼り
運輸・通信業

アルミボディーの軽量、ブレーキ機能が良いと思います。刃は消耗品なのでモーター類の耐久性に期待です。

対象商品 : 31841907
2021-11-11
用途: 物置台・棚等
珈琲工房LEO飲食業

回転が速いので危険を感じ・電気鋸・ジグゾーを使用していたが中々うまく切断とか切り口の乱れ等で綺麗に仕上がらないので。ついホームセンターでのカットに頼り無駄が多く半端部材がたまってしまう。ビデオで丸鋸の安全な活用方法を見て、一年発揮してこの丸鋸を購入昨日初めて使用開始中々寸法通りに切断できず苦労しましたが、慣れて来ると良いことが実感でき初めて作った台も、今までの半端部材を集めて作ったのだが、我ながら大いに満足している次第です
又、このクラスでは価格的にも満足しています

2が参考にしています
対象商品 : 31841907
2021-02-26
用途: 板材の切断
製造業

女性でも持ちやすく、それでいてパワーも充分です。コンパネや2×4材のカットなどに使っています。小回りが効いて使いやすいです。

4が参考にしています
対象商品 : 31841907
2020-05-17
用途: 2×4材のカットをメインに実施

カット面がとてもきれいでびっくり、偏芯精度がとても良い印象。標準刃をフッ素コーティング刃に替えているので切断抵抗はとても軽い。

2が参考にしています
対象商品 : 31841916
2020-02-19
用途: 中庭門柱交換作業

□90ミリ角材が一度で切断出来ましたので大変満足しています。

対象商品 : 31841907
2019-12-14
用途: べニア板の切断

軸のブレは感じない精度で切り口がキレイに仕上がりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする