曜日別特売

メタルカット

メタルカット - レヂトンメタルカット - レヂトンメタルカット - レヂトンメタルカット - レヂトンメタルカット - レヂトンメタルカット - レヂトン

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。

用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(10枚)
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31845845100×2.2×15461002.215
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31845854305×2.5×25.4363052.525.4
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
31845863355×3×25.436355325.4
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする