レヂトン
切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途
金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)
粒度、硬度
A30R・BF
外径(mm)
305
厚さ(mm)
4
穴径(mm)
30.5
タイプ
金属用
最高使用周速度(m/s)
100
内容量
1枚
注意
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31845985
305×4.0×30.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください