JSカチオンエポ#10
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。
JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途
一般建築物の内外装及び床
下地調整 1~3mm厚
各種仕上材の下地調整
異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等)
珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等
厚さ(mm)1~3
種類エポキシ系ポリマーセメント
使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
内容量1セット(34kg)
下地調整 1~3mm厚
各種仕上材の下地調整
異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等)
珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04