菊水化学工業
BR-AD
下地調整・鉄筋防錆・接着増強の用途に使用できます。
鉄筋に直接塗布することにより、高い鉄筋防錆の効果を発揮します。
欠損部充填モルタルとの接着性が良好です。
用途
一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
鉄筋防錆
コンクリート構造物の改修下地調整
使用量
鉄筋防錆処理に用いる場合
約150m(9mm異形鉄筋の場合)
下地調整に用いる場合
約0.8kg/m
2
(0.5mm厚)・約18m
2
(0.5mm厚)
接着増強に用いる場合
約0.6kg/m
2
(0.35mm厚)・約25m
2
(0.35mm厚)
単位容積質量:約1.7kg/L
練り上り容量:約9L
主な用途
コンクリート、鉄部
種類
プレミックスモルタル
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:ローラー塗り/吹付/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
内容量
1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846807
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310