曜日別特売

コロりんマイクロ

コロりんマイクロ - 三機工業コロりんマイクロ - 三機工業コロりんマイクロ - 三機工業コロりんマイクロ - 三機工業コロりんマイクロ - 三機工業コロりんマイクロ - 三機工業コロりんマイクロ - 三機工業コロりんマイクロ - 三機工業
(3件のレビュー)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。
Φ6mmの小径ローラ

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
資材収納棚に敷くローラマットとして
材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31848137KRMC04-113/100mm角40.5×113W04×L11
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848146KRMC04-133/100mm角40.5×128W04×L13
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848155KRMC04-143/100mm角40.5×143W04×L14
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848164KRMC04-163/100mm角40.5×163W04×L16
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848173KRMC04-183/100mm角40.5×178W04×L18
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848189KRMC04-193/100mm角40.5×193W04×L19
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848198KRMC04-213/100mm角40.5×213W04×L21
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848207KRMC04-233/100mm角40.5×228W04×L23
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848216KRMC04-243/100mm角40.5×243W04×L24
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848225KRMC04-263/100mm角40.5×263W04×L26
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848234KRMC04-283/100mm角40.5×278W04×L28
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848243KRMC04-293/100mm角40.5×293W04×L29
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848259KRMC04-313/100mm角40.5×313W04×L31
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848268KRMC04-333/100mm角40.5×328W04×L33
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848277KRMC04-343/100mm角40.5×343W04×L34
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848286KRMC04-363/100mm角40.5×363W04×L36
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848295KRMC04-383/100mm角40.5×378W04×L38
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848304KRMC04-393/100mm角40.5×393W04×L39
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848313KRMC14-173/100mm角137.8×170.5W14×L17
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31848329KRMC17-173/100mm角171.8×170.5W17×L17
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848338KRMC14-223/100mm角137.8×219.5W14×L22
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848347KRMC15-113/100mm角149.5×113W15×L11
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848356KRMC15-133/100mm角149.5×128W15×L13
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848365KRMC14-253/100mm角137.8×254.5W14×L25
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848374KRMC15-143/100mm角149.5×143W15×L14
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848399KRMC10-11約3kg(均等静荷重)/100mm×100mm角101×113W10×L11
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31848408KRMC15-16(25W/50W)用ドライブローラ149.5×163W15×L16
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848417KRMC17-223/100mm角171.8×219.5W17×L22
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848426KRMC17-253/100mm角171.8×254.5W17×L25
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31848435KRMC10-133/100mm角101×128W10×L13
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848444KRMC15-183/100mm角149.5×178W15×L18
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848453KRMC14-293/100mm角137.8×289.5W14×L29
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848469KRMC14-303/100mm角137.8×303.5W14×L30
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848478KRMC14-343/100mm角137.8×338.5W14×L34
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848487KRMC10-143/100mm角101×143W10×L14
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848496KRMC15-193/100mm角149.5×193W15×L19
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848523KRMC10-163/100mm角101×163W10×L16
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848539KRMC15-213/100mm角149.5×213W15×L21
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848548KRMC14-323/100mm角137.8×324.5W14×L32
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848557KRMC17-293/100mm角171.8×289.5W17×L29
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848566KRMC10-183/100mm角101×178W10×L18
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848575KRMC15-233/100mm角149.5×228W15×L23
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848584KRMC14-373/100mm角137.8×373.5W14×L37
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848593KRMC17-303/100mm角171.8×303.5W17×L30
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848609KRMC10-193/100mm角101×193W10×L19
オープン
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848618KRMC15-243/100mm角149.5×243W15×L24
オープン
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848627KRMC10-213/100mm角101×213W10×L21
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848636KRMC15-263/100mm角149.5×263W15×L26
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848645KRMC14-393/100mm角137.8×387.5W14×L39
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31848654KRMC14-423/100mm角137.8×422.5W14×L42
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: ドア用吸音ボードのスライド操作のため
サービス業

丁度良いサイズのスライドが可能なミニサイズのコロが見つかって良かった。当初注文と異なるサイズが配送されたが、すぐに正しいサイズのものが配送された。

2024-10-10
用途: 軽量ボトル搬送台として

ローラー部と本体との段差が少なく、軽量ボトルでもスムーズに搬送できる。壊れた部分だけ購入できる点も良い。設置台を別途考慮する必要があるため★-1。

1が参考にしています
対象商品 : 31848478
2024-05-02
用途: 高さの違う平行する2基のコンベアの乗り移りに使用
リンクインターナショナルトレードサービス株式会社製造業

初めは華奢な作りで心配しましたが、プラスチック製のローラーの動きが良く問題なく作動し、安定して乗り移ります。コストバリューは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする