曜日別特売

アルミフレーム用敷居スベリ

アルミフレーム用敷居スベリ - 三機工業アルミフレーム用敷居スベリ - 三機工業アルミフレーム用敷居スベリ - 三機工業

コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。

用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に寸法(mm)20mm×20m内容量1個
注意
個人宅配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31849266-
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31851664-
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする