曜日別特売

アンパンマン 抱きつきおべんとうカップ

アンパンマン 抱きつきおべんとうカップ - トルネ
(1件のレビュー)
材質PET樹脂フィルム、紙質量(g)約14入数(枚)14枚入(2種各7枚)幅(cm)7.7長さ(cm)14.5高さ(cm)3内容量1パック(7枚×2種類)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
318525132353756
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31852513
2021-08-25
用途: かわいい孫―
株式会社日本化学研究所製造業

孫用です―アンパンマンだいすきなので喜んでいます*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする