日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)
履き口ゆったりカジュアルソックス
足元を華やかに彩るカラーバリエーションでファッションの幅が広がります。
仕様
履き口ゆったり
性別
女性用
内容量
1足
注意
※商品・パッケージ等配色が実際と若干違って見える場合がございますのでご了承ください。
※色は指定できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31855803
LC4307-99
アソート(ライトグレー/ピンク/ベージュ/グレー/ブラック/ホワイト)
ポリエステル、綿、ポリウレタン
22~24
先丸
1足
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください