日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)
日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)の シャツ・インナー
日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)の 靴下
履き口ゆったりカジュアルソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
31855803
品番
LC4307-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
足元を華やかに彩るカラーバリエーションでファッションの幅が広がります。
色
アソート(ライトグレー/ピンク/ベージュ/グレー/ブラック/ホワイト)
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
22〜24
指タイプ
先丸
入数
1足
仕様
履き口ゆったり
性別
女性用
注意
※商品・パッケージ等配色が実際と若干違って見える場合がございますのでご了承ください。
※色は指定できません。