曜日別特売

ヘルメット用インナーキャップ

ヘルメット用インナーキャップ - リーブルヘルメット用インナーキャップ - リーブルヘルメット用インナーキャップ - リーブルヘルメット用インナーキャップ - リーブル
(25件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。

用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとしてホワイト材質ポリプロピレン不織布・ゴム頭囲(cm)56~60折りたたみ寸法(mm)280×70内容量1袋(50枚)
注意
あくまでヘルメットのインナー着用を目的としておりますので、保護性能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31860089No.2808
オープン
2,298
値下げ
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 来客用ヘルメットに使用
岐阜倉庫運輸株式会社運輸・通信業

お客様が倉庫を見学される時にヘルメットのインナーとして使用するのですが、1回限りがほとんどですので、少しでも安く購入できてありがたいです。

2025-06-05
用途: 会社で使用

残り1個でしたので 即注文 即日出荷 すごく助かりました。
同様の形状のものを購入していたのですが ここまで低価格はありませんでした。
リピートさせていただきます。

2025-06-12
用途: フォークリフト教習の練習
サービス業

コンパクトに収納でき配布にも便利
価格も手ごろで使い勝手がよい。

2025-05-08
用途: 見学者へヘルメットを貸し出す際に使用
その他業種

値段が少し高いですが、ゴムが付いておりサイズの許容範囲があるため融通が利きます。

対象商品 : 31860089
2024-08-29
用途: 夏場のヘルメット作業に
大門補修建設業・工事業

汗かきですので重宝します。以前はワークマンでも置いてたけど最近では置いてないようです。モノタロウから購入しました。

対象商品 : 31860089
2024-04-11
用途: 来客時
製造業

以前使っていた物が廃盤になり、似たようなものを探していました。
以前の物よりフィット感があり使いやすい。

対象商品 : 31860089
2024-03-04
用途: 現場で

現場で写真のヘルメットのインナーとして使用しています、夏は特に助かります。

対象商品 : 31860089
2023-11-13
用途: 来客時の工場見学の際のヘルメットインナーとして

コンパクトにまとめられていて場所を取らずとても良いです。値段も他より安いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする