常磐精工
ブラックフロアバリウススタンドN型アクリルタイプ
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(脚部)
縦パイプ:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)・横パイプ:ステンレスパイプ #400(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09499316
BFVANAC-A3Y
ポスター:A3
420×297
W404×H281
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09499334
BFVANAC-A2Y
ポスター:A2
594×420
W578×H404
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09499359
BFVANAC-B2Y
ポスター:B2
728×515
W712×H499
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09499377
BFVANAC-A1Y
ポスター:A1
841×594
W825×H578
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった