携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。
こだわりのソケットは、高さを抑えたショートソケットを採用しました。
52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。
高性能ギア搭載で、本締め可能です。
クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。



ソケットと六角のサイズがいいカンジで揃っていて、安価&コンパクトなのがこれでした。ヘッドが小さいのがキモ。ラチェットの質感も想像以上。気に入ったので(あまり出番はなさそうだが)自宅営繕用に買い足すつもりです。
自分の必要最低限の大きさが揃っており、仕事、私用としても活躍しています。本締め可能と書いてある通り、思いっきり締め付けをしたが壊れる気配がなかった。小さいが耐久性もあり、ラチェット機能も便利である。
ルーフラックのクロスバー9本がスライド移動可能な構造で固定ボルトはT30。ラックと車ルーフ取付は60mm HEX。この両方揃っていてT40もあるセットがこれでした。低価格なのにシッカリした物だったので、これを選んで良かったと思っています。ラック取り付け後も載せたい物に合わせてクロスバーを移動するので今後も使えると思っています。