曜日別特売

ミニクリンピングプライヤー

ミニクリンピングプライヤー - SK11ミニクリンピングプライヤー - SK11
(1件のレビュー)

配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。
すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。
裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。
ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。

用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530888DVC-CT702
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530888
2024-02-29
用途: 機械のメンテ、取付時

青の工具が好きなく、探していたので、使い心地も色味も大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする