YAMAZEN(山善)
1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GB
お得なブルーレイディスク100枚セット。1回録画用。ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途
録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。blu-ray、BD-R、ブルーレイ、 ディスク、ブルーレイディスク、録画用として。
記憶容量(GB)
25
速度
1~4倍速
直径(Φmm)
140
タイプ
1回録画用
種類
BD-R
構造
片面1層
レーベル面色
ホワイト
録画時間
地上デジタル180分/BSデジタル130分
入数
100枚
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31869356
BD-R100SP
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください