癒しの空間 インテリアテープライト 連結用

癒しの空間 インテリアテープライト 連結用 - アクティ(Acty)
(2件のレビュー)

調光8段階可能。発光パターン5種類・スピード8段階調節可能。両面テープで簡単取付け。5cm単位でカット可能。別売の連結テープで最大3mまで延長可能。IP65の防水性能(ライト部のみ)。

用途お部屋のインテリアに。インテリアテープライト、間接照明、おしゃれ照明として棚下、ベッド下、テレビ裏等アイデア次第で様々に。消費電力(W)13質量(g)30タイプ連結用電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×3保証期間お買い上げ日より1年パターン発光:5調光方式8段階内容量1本
注意
※当商品はテープライトのみです。別途スターターキットが必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31869566CW6123062クールホワイト
オープン
取扱い終了
31869575WW6123072ウォームホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-19
用途: 間接照明に
卸売・小売業

最初は綺麗な白色ですが、しばらくすると使用すると黄色に変色して半年くらいで薄暗くなります。 おそらくLEDのわずかな発熱でテープ状の樹脂が変色するようです。

2が参考にしています
2021-11-09
用途: インテリア照明
農・林・水産業

先日購入したがスターターキットを買わないと使い物にならない。しっかり商品説明に記載してほしい。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする