手回し充電 備蓄ライト

手回し充電 備蓄ライト - 太知ホールディングス手回し充電 備蓄ライト - 太知ホールディングス手回し充電 備蓄ライト - 太知ホールディングス
(1件のレビュー)

手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。

用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ質量(kg)0.1ホワイト出力USB:DC5V/300~600mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141LED高輝度白色LED5mm/1W照度(Lux)スポットライト::約20(1m)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31870144ECO-101
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31870144
2022-07-17
用途: 災害時のスマホ充電のサブ機として使用
不動産業

乾電池式のスマホ充電器を準備しているのですが、乾電池が切れたり心細くなった際のイザというときのための昔ながらの手回し式充電器を探していたのですが、近所のホームセンターには適当な商品がなく、モノタロウにて見つけて注文しました。
手持ちのiPadAirでUSB-A<->Lightning接続で試してみましたがなかなかうまく充電モードに入りませんでした。
回転速度などコツがいるようですが、とりあえずLightning対応の手回し充電器が確保できたので良しとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする