世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用
振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能
工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム
片手での切断も安定して可能



軽くてよく切れるかと思いきや、刃の長さ65mmなので期待通りではなかったです。
小枝ですが案外時間がかかります。
パワーもあまりありません。
10.8Vなのでしょうがないのですが。
コンパクトなので少し非力さを感じますが、少しゆっくりやればきちんと切れます(Φ50mm位の枝でも)。軽さとおとの静けさが何よりです。
チェーンソーと考えないで電動のこと考えた方が良いように思います。刃が往復動しないのでその点は非常に有効だと思います。