iPhoneXSMaxガラス

iPhoneXSMaxガラス - OWLTECH(オウルテック)

iPhone XS Max対応 液晶保護ガラス フチが欠けない全面保護液晶画面の端までを立体的に守る全面保護タイプです。PET素材フレームにより、すき間なく液晶画面を保護ラウンド形状部分までピッタリと包みこみ、フチ欠けしない全面保護を実現しました。光沢クリアツヤのある光沢ガラスで、iPhoneの液晶画面の美しさを損なわない保護強化ガラスです。

用途iPhoneXSMax用液晶保護ガラス対応機種iPhone XS Max特性エアレス、飛散防止、ブルーライトカット、アンチグレア付属品液晶クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)ガラス:0.26黒縁保証期間初期不良のみ交換保証内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31871386OWL-GPIA65F-BCL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする