KVK
セラッミクカートリッジ (MYM)
仕様
ビス止め式樹脂レバー用
寸法(Φmm)
35
固定方法
レバー:ビス止め
吐水口
上げ吐水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31873599
KPS027H-C
¥4,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください