曜日別特売

USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 10cm

USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 10cm - エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 10cm - エレコム
(4件のレビュー)

ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

質量(g)約27.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
USBケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31900786U2H-TZ426BBK【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート-
2,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31900795U2H-TZ426BWH410(コネクタを除く)
2,420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31900795U2H-TZ426BWH31900786U2H-TZ426BBKU2H-TZ426BWH USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 10cm エレコム 31900786USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 10cmエレコム1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: PCコネクタ追加
サービス業

新しいPCに変わり、ハブが1個しかなく、マウスを接続すると他のが接続出来なかったので、こちらを購入しました。
横式だとスペースがあるていど必要ですが、こちらは縦式なので、最小スペースで設置出来、満足しています。

対象商品 : 31900786
2022-12-14
用途: 検査装置内のUSB機器接続用
製造業

コンパクトでコネクタも可動するため狭いところに設置できました。マグネット付きで装置の鉄板に付けれるため取付穴などの加工が不要で便利です。

対象商品 : 31900786
2020-03-02
用途: PC作業中
教育・研究機関

底面がマグネットになっているので動きづらく、抜き差しも楽で作業の邪魔をしないところが良いと思います。マットな黒色も自分のPCと合っていて気に入っています。

対象商品 : 31900786
2020-02-07
用途: PC業務
製造業

初めて購入しましたが、とくに業務に支障なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする