ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980


新しいノートのUSBコネクタ保護に使用。
抜き差しが多いので本体部分の保護に使用。
磁石もしっかりしていてグーーー!
思ったよりも小さくて便利。両面テープで、車内ダッシュボード上に貼り付け、そこに、ミニLEDライトを挿したり、同乗者スマホ充電用に使います。
購入したスキャナのコードが短かったので、デスクの上まで届かず、困っていたところ、
このケーブルを見つけました。長さ的には少し長かったですがデスクの上でスキャナを使用できてとても満足してます。
コードが1mなので、デスクトップ型にはすごく便利でした。
リモート会議用にしたデスクトップPCのI/Oポート数を拡張する為に購買。
メモリリーダーやwebカメラ/マイク、会議用スピーカー、プロジェクタ等を接続する。