最大転送速度40GbpsのThunderbolt(TM)3に対応。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、パソコンを充電しながらケーブル1本で周辺機器を一括接続できるThunderbolt(TM)3 ドッキングステーション。
最大転送速度40GbpsのThunderbolt(TM)3に対応し、ケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるThunderbolt(TM)3 ドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C(Thunderbolt(TM)3)×2ポート、USB3.0×5ポート、HDMI×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、LANポート×1ポート
Power Deliveryに対応し、最大60Wの電力をパソコン本体に供給できます。
USB3.0対応のUSBポートを5ポート搭載しています。最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
マウスやスピーカー、HDD、USBメモリなど、お持ちのUSB機器を接続して使用可能です。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャック(CTIA規格準拠)を搭載し、ヘッドセットなどの接続が可能です。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットを搭載しています。
Thunderbolt(TM)3ケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。
Thunderbolt(TM)3接続で、複数のデバイスを数珠つなぎで接続できるデイジーチェーンに対応しています。最大で6台まで接続可能で、HDD5台と4Kディスプレーを同時につなぐなどが可能です。
専用ソフトウェアのインストールは不要でThunderbolt(TM)3対応ポートに接続するだけですぐに本製品を利用可能です。
複数ポート利用時でも安定した動作が可能な、大容量・高出力の高品質ACアダプタが付属しています。


