曜日別特売

スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/カラビナ付

スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/カラビナ付 - エレコム

男心をくすぐるカラビナデザイン。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、カラビナデザインを採用したフィンガーリング。

タイプフィンガーリングセット内容フィンガーリング×1、フィルム×1材質ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)寸法(幅W×高さH)(mm)貼り付け面:約30.5×30.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約33.4×9.5×72.4(リング部含む)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31901249P-STRKRBKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
31901258P-STRKRGDゴールド
オープン
取扱い終了
31901267P-STRKRKHカーキ
オープン
取扱い終了
31901276P-STRKRRDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする