スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/カラビナ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31901249 品番P-STRKRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

男心をくすぐるカラビナデザイン。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、カラビナデザインを採用したフィンガーリング。

タイプフィンガーリング ブラック セット内容フィンガーリング×1、フィルム×1 材質ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン) 寸法(幅W×高さH)(mm)貼り付け面:約30.5×30.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約33.4×9.5×72.4(リング部含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする