出光NTG
ニグリザーバー
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途
大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース
ちょう度
(25℃、混和) 415
使用目的
グリース、集中給脂
滴点(℃)
176
外観
褐色バター状
離油度(%)
(50℃、30hr) mass% 15.4
蒸発量(%)
(70℃、22hr)0.49
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
銅板腐食
(A法、室温、24hr)合格
酸化安定度(kPa)
(70℃、100hr)15.0
内容量
1箱(500mL×15本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31899036
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません