UNION(ユニオン)
ドアストップ エッセ (戸当り)
耐荷重(kg)
5
寸法(Φ×Lmm)
20×90
施工内容
取付ビス / +M5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32007089
UT-273-90G-DCP
ブラス:ダルクロム/ゴム:グレー
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32007098
UT-273-90G-GBR
ブラス:ゴールデンブロンズ/ゴム:グレー
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32007107
UT-273-90G-BSS
ブラス:ミラー/ゴム:グレー
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。