防寒フライトジャケット G-7111

防寒フライトジャケット G-7111 - コーコス信岡防寒フライトジャケット G-7111 - コーコス信岡防寒フライトジャケット G-7111 - コーコス信岡防寒フライトジャケット G-7111 - コーコス信岡防寒フライトジャケット G-7111 - コーコス信岡
(4件のレビュー)

ヒジが曲げやすいムービングエルボ-、袖口カフス仕様、収納力のある左袖マルチポケット仕様。

用途軽作業からタウンユースまで幅広く使えるワークウェア。種別長袖ブルゾン混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100仕様ムービングエルボー、脇逆玉ポケット、左袖マルチポケット、袖口カフス仕様材質(表)メモリータフタ、(裏)タフタ、樹脂ドットボタン内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31915249G-7111ネイビーSS
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915258G-7111ネイビーS
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915267G-7111ネイビーM
8,500
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
31915276G-7111ネイビーL
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915294G-7111ネイビー3L
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915303G-7111ネイビー4L
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915319G-7111ネイビー5L
8,500
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
31915328G-7111グリーンSS
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915337G-7111グリーンS
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915346G-7111グリーンM
8,500
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
31915355G-7111グリーンL
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915364G-7111グリーンLL
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915373G-7111グリーン3L
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915398G-7111グリーン5L
8,500
4,290
4,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
31915407G-7111ブラックSS
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915468G-7111ブラック4L
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915477G-7111ブラック5L
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915504G-7111キャメルM
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915565G-7111CHカモフラSS
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915574G-7111CHカモフラS
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915583G-7111CHカモフラM
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915599G-7111CHカモフラL
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915608G-7111CHカモフラLL
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915617G-7111CHカモフラ3L
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915626G-7111CHカモフラ4L
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915635G-7111CHカモフラ5L
8,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
31915389G-7111グリーン4L
8,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
31915486G-7111キャメルSS
8,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
31915495G-7111キャメルS
8,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
31915513G-7111キャメルL
8,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
31915529G-7111キャメルLL
8,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
31915538G-7111キャメル3L
8,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
31915547G-7111キャメル4L
8,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
31915556G-7111キャメル5L
8,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
31915285G-7111ネイビーLL
8,500
取扱い終了
31915416G-7111ブラックS
8,500
取扱い終了
31915425G-7111ブラックM
8,500
取扱い終了
31915434G-7111ブラックL
8,500
取扱い終了
31915443G-7111ブラックLL
8,500
取扱い終了
31915459G-7111ブラック3L
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31915319
2024-03-05
用途: 冬場外出時に使用

現場作業以外にも 冬場の外出時に薄手で便利です。
分厚いものの方が防寒性脳高いですが、この薄手の物でも十分な場合は多いです。
分厚いと自動車でシートベルト付けるときも不便なので。

対象商品 : 31915583
2024-04-29
用途: 夏以外の全般
製造業

冬はこれだけでは寒いので、上にゴツい服を着ます。春先などは、これだけ。(薄い中綿なので)

対象商品 : 31915443
2019-12-14
用途: 普段着
サービス業

袖の部分が、ゴムじゃないので後から伸びる心配がないですね。

対象商品 : 31915276
2020-01-27
用途: 散歩時
不動産業

厚すぎず、動きやすいです。商品タグが内側の襟部分と袖に付いていますが、は内側だけでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする