曜日別特売

フライトジャケット G-7010

フライトジャケット G-7010 - コーコス信岡
(3件のレビュー)

ヒジが曲げやすいムービングエルボ-、袖口カフス仕様、収納力のある左袖マルチポケット仕様。

用途軽作業からタウンユースまで幅広く使えるワークウェア。種別長袖ブルゾン混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100仕様ムービングエルボー、脇逆玉ポケット、左袖マルチポケット、袖口カフス仕様材質(表)メモリータフタ、(裏)メッシュ、樹脂ドットボタン内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31918785G-7010ネイビーSS
4,900
取扱い終了
31918794G-7010ネイビーS
4,900
取扱い終了
31918803G-7010ネイビーM
4,900
取扱い終了
31918819G-7010ネイビーL
4,900
取扱い終了
31918828G-7010ネイビーLL
4,900
取扱い終了
31918837G-7010ネイビー3L
4,900
取扱い終了
31918846G-7010ネイビー4L
4,900
取扱い終了
31918855G-7010ネイビー5L
4,900
取扱い終了
31918864G-7010グリーンSS
4,900
取扱い終了
31918873G-7010グリーンS
4,900
取扱い終了
31918889G-7010グリーンM
4,900
取扱い終了
31918898G-7010グリーンL
4,900
取扱い終了
31918907G-7010グリーンLL
4,900
取扱い終了
31918916G-7010グリーン3L
4,900
取扱い終了
31918925G-7010グリーン4L
4,900
取扱い終了
31918934G-7010グリーン5L
4,900
取扱い終了
31918943G-7010ブラックSS
4,900
取扱い終了
31918959G-7010ブラックS
4,900
取扱い終了
31918968G-7010ブラックM
4,900
取扱い終了
31918977G-7010ブラックL
4,900
取扱い終了
31918986G-7010ブラックLL
4,900
取扱い終了
31918995G-7010ブラック3L
4,900
取扱い終了
31919004G-7010ブラック4L
4,900
取扱い終了
31919013G-7010ブラック5L
4,900
取扱い終了
31919029G-7010キャメルSS
4,900
取扱い終了
31919038G-7010キャメルS
4,900
取扱い終了
31919047G-7010キャメルM
4,900
取扱い終了
31919056G-7010キャメルL
4,900
取扱い終了
31919065G-7010キャメルLL
4,900
取扱い終了
31919074G-7010キャメル3L
4,900
取扱い終了
31919083G-7010キャメル4L
4,900
取扱い終了
31919099G-7010キャメル5L
4,900
取扱い終了
31919108G-7010CHカモフラSS
4,900
取扱い終了
31919117G-7010CHカモフラS
4,900
取扱い終了
31919126G-7010CHカモフラM
4,900
取扱い終了
31919135G-7010CHカモフラL
4,900
取扱い終了
31919144G-7010CHカモフラLL
4,900
取扱い終了
31919153G-7010CHカモフラ3L
4,900
取扱い終了
31919169G-7010CHカモフラ4L
4,900
取扱い終了
31919178G-7010CHカモフラ5L
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31918968
2022-12-11
用途: 仕事着
自動車・二輪車・自転車関連業

フライトジャケットという商品名ですが今時(12月)には薄地過ぎました。また、他のレビューにもありますがいつもMで良いのに、この商品はキツかったです。春秋用の外着には良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 31918907
2021-04-25
用途: 仕事着
岩田水産株式会社卸売・小売業

全体に細身の造りなので、普段はLサイズですがLLサイズにして正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31918995
2019-09-25
用途: 通勤時に

通勤時に、羽織っています。
裏はメッシュのみなので、この季節には最適です。
ただ、ポケットが左右のみなので、内ポケットがあると
なおいいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする