曜日別特売
G-7010 フライトジャケット G-7010 コーコス信岡 31918995

フライトジャケット G-7010

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード31918995品番G-7010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

ヒジが曲げやすいムービングエルボ-、袖口カフス仕様、収納力のある左袖マルチポケット仕様。

用途軽作業からタウンユースまで幅広く使えるワークウェア。ブラックサイズ3L種別長袖ブルゾン混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100仕様ムービングエルボー、脇逆玉ポケット、左袖マルチポケット、袖口カフス仕様材質(表)メモリータフタ、(裏)メッシュ、樹脂ドットボタン胸囲(cm)126肩幅(cm)50袖丈(cm)69着丈(cm)70色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31918968
2022-12-11
用途: 仕事着
自動車・二輪車・自転車関連業

フライトジャケットという商品名ですが今時(12月)には薄地過ぎました。また、他のレビューにもありますがいつもMで良いのに、この商品はキツかったです。春秋用の外着には良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 31918907
2021-04-25
用途: 仕事着
岩田水産株式会社卸売・小売業

全体に細身の造りなので、普段はLサイズですがLLサイズにして正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31918995
2019-09-25
用途: 通勤時に

通勤時に、羽織っています。
裏はメッシュのみなので、この季節には最適です。
ただ、ポケットが左右のみなので、内ポケットがあると
なおいいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする