ブルゾン K-1110

ブルゾン K-1110 - コーコス信岡ブルゾン K-1110 - コーコス信岡

ラグラン袖で動きやすい。内側にペンさしあり。

用途サービス業ユニフォームに最適。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35仕様内側ペンさし、ラグラン袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ツイル名入れ内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31919187K-1110ネイビーS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919223K-1110ネイビーEL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919239K-1110ネイビー4L
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919248K-1110ネイビー5L
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919257K-1110ネイビーSS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919275K-1110レッドM
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919284K-1110レッドL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919293K-1110レッドLL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919309K-1110レッドEL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919318K-1110レッド4L
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919327K-1110レッド5L
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31919336K-1110レッドSS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31919205K-1110ネイビーL
10,000
4,890
5,379(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
31919196K-1110ネイビーM
10,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
31919214K-1110ネイビーLL
10,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
31919266K-1110レッドS
10,000
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする