消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078

消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078 - コーコス信岡消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078 - コーコス信岡消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078 - コーコス信岡消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078 - コーコス信岡消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

ストレッチ・消臭機能素材採用。衿隠しボタンダウン・両袖マルチポケット・野帳も入る深めのポケット・腕、肩袖に反射ライン。

用途洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。種別長袖シャツ機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ混率(%)ポリエステル65・綿35仕様衿隠しボタンダウン仕様、両袖マルチポケット、脇フラシメッシュ、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm)材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ファスナー内容量1枚
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31923317A-2078シルバーSS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923326A-2078シルバーS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923335A-2078シルバーM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923344A-2078シルバーL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923353A-2078シルバーLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923369A-2078シルバー3L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923378A-2078シルバー4L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923387A-2078シルバー5L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923396A-2078イエローSS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923405A-2078イエローS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923414A-2078イエローM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923423A-2078イエローL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923439A-2078イエローLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923448A-2078イエロー3L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923457A-2078イエロー4L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923466A-2078イエロー5L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923475A-2078SブルーSS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923484A-2078SブルーS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923493A-2078SブルーM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
31923509A-2078SブルーL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923518A-2078SブルーLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923527A-2078Sブルー3L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923536A-2078Sブルー4L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923545A-2078Sブルー5L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923554A-2078ワインSS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923563A-2078ワインS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923579A-2078ワインM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923588A-2078ワインL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923597A-2078ワインLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923606A-2078ワイン3L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923615A-2078ワイン4L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923624A-2078ワイン5L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923633A-2078INDIGOSS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923649A-2078INDIGOS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923658A-2078INDIGOM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923667A-2078INDIGOL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923676A-2078INDIGOLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923685A-2078INDIGO3L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923694A-2078INDIGO4L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
31923703A-2078INDIGO5L
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 普段着、仕事着(介護職)
株式会社ケア・インターフェース医療・福祉・介護関連業

黄色の服が欲しく、イエローとの記載が有ったので購入したのですが、キャメルに近いです。それ以外は生地もしっかりしていて着やすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする